Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 4520045-1 Litze H07V-K 1 x 10mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062920
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520045-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
1m LAPP 4520045-1 Litze H07V-K 1 x 10mm² Rot Meterware

Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Nennspannung: 750 V
Herst.-Teilenr.: 4520045-1
Querschnitt: 1 x 10 mm²
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 2500 V
Isolierung: PVC YI 1
Leiteraufbau: Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Nein
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Isolationsmaterial: PVC
Farbe: rot
Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4
Anzahl Adern: 1 x
Außen-Ø: 6.50 mm
Kabeltyp: H07V-K
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Nennspannung U0: 450 V
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Typ: H07V-K
Herstellerfarbe: Rot
Hersteller-Nr.: 4520045-1
EAN: - - - - - - - - -
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Lieferumfang: Meterware

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,11884*
€ 1,78884*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,01*
1 Tag
366
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,85*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,89*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.