Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76781073K111-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 0.75mm² Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062489
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781073K111-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76781073K111-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 0.75mm² Gelb Meterware

Leoni 76781073K111-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 0.75mm² Gelb Meterware

Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.

Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Anzahl Adern: 1 x
Herst.-Teilenr.: 76781073K111-1
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Herstellerfarbe: Gelb
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Halogenfrei: Nein
Normen: Siehe Produktblatt
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Kabeltyp: FLY
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Farbe: gelb
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Kategorie: Fahrzeugleitung
Außen-Ø: 2.20 mm
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 24 x 0.21 mm
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Typ: FLY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Hersteller-Nr.: 76781073K111-1
EAN: - - - - - - - - -
Verbindung 10mm

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung leoni 0,75 mm², fly kabel, fly fahrzeugleitung, Leoni, 76781073K111-1, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,61*
1 Tag
312
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,62*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.