Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Leoni 76781073K111-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 0.75mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-X71826
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781073K111-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76781073K111-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
24 x 0.21 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.20 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Gelb
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung leoni 0,75 mm², fly kabel, fly fahrzeugleitung, Leoni, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 250 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.