Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 320-0101 Instrumentenkabel 1 x 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062037
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     320-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
3m Sommer Cable 320-0101 Instrumentenkabel 1 x 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Sommer Cable 320-0101 Instrumentenkabel 1 x 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Zur Verkabelung von unsymetrischen Geräten (Keyboards), zur Verbindung von HiFi-Geräten oder zur Erstellung von Y-Adapterkabeln geeignet. Sehr flexibel durch die Verwendung feiner Einzellitzen. Durch den kleinen Außen-Ø einfache Konfektionierung mit Cinch- oder Klinkensteckverbinder.

Kategorie: Instrumentenkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 1 x 2 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flexibel + OFC-Leiter + Zwillingsleitung
Außen-Ø: 9.2 mm
Breite: 9.2 mm
Höhe: 4.8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
AWG max.: 24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 320-0101
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: SC-ONYX 2025 MKII
Farbe: schwarz
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Produkt-Art: Instrumentenkabel
Hersteller-Nr.: 320-0101
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 115 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, 320-0101, SC-ONYX 2025 MKII, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 5,09*
2 Tage
112
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,11*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,41667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.