Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 300-0023 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061863
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     300-0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
3m Sommer Cable 300-0023 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Rot Meterware

Sommer Cable 300-0023 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Rot Meterware

Flexibles Kabel für Gitarre bzw. Keyboard. Für den Livemusiker, Studiokeyboarder und den Homerecorder gleichwohl interessant. Sehr robust und leicht trommelbar.

Kategorie: Instrumentenkabel
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 1 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm
Außen-Ø: 5.90 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
AWG max.: 24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 300-0023
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Typ: TRICONE MKII
Produkt-Art: Instrumentenkabel
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 300-0023
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 90 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel rot, Sommer Cable, 300-0023, TRICONE MKII, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,35*
1 Tag
119
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,37*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,76334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.