Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Abdeckung Dimmer ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 490629185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061773
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     490629185
EAN/GTIN:
     4008224616836
Suchbegriffe:
Dimmerabdeckung
Kopp 1St. Abdeckung Dimmer ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 490629185

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Reinweiß

Abdeckung für Dimmer mit Druck-Wechselschalter, ATHENIS, reinweiß.

Funktion: Dimmer
Ausführung: ATHENIS Dimmerprogramm
Komponente: Abdeckung
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010)
Schutzart: IP20
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Farbe: weiß
Serie: ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 490629185
EAN: 4008224616836
Halogenfrei: Ja.

Weitere Suchbegriffe: 4008224616836, Kopp, 490629185, ATHENIS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 13,66*
1
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 14,77*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.