Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Abdeckung Dimmer ATHENIS Reinweiß (RAL 9010) 490629185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X700551
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     490629185
EAN/GTIN:
     4008224616836
Suchbegriffe:
Dimmerabdeckung
Abdeckung für Dimmer mit Druck-Wechselschalter, ATHENIS, reinweiß.
Features:
Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
ATHENIS Dimmerprogramm
Komponente:
Abdeckung
Schutzart:
IP20
Funktion:
Dimmer
Material:
Kunststoff
Serie:
ATHENIS
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Ähnlich RAL:
9010
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kopp, ATHENIS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 13,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 14,69*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 21,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.