Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR56+ DAB+ Empfänger Saugnapfhalterung, Bluetooth Musikstreaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061519
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     X674501
EAN/GTIN:
     4032661272560
Suchbegriffe:
Autoradio
Autoradio-Adapterkabel
FM Transmitter
Freisprechanlage
Albrecht DR56+ DAB+ Empfänger Saugnapfhalterung, Bluetooth Musikstreaming

Automatische Alternativfrequenzsuche
Dimmerfunktion
Bluetooth für Musikübertragung/Freisprechfunktion

- Autoradio modernisieren: DAB+ ist der zukünftige, bereits verfügbare Standard für den digitalen Radioempfang und wird UKW ablösen. Das DR56+ ist dank FM-Transmitter mit jedem alten KFZ-Radio kompatibel.
- MP3 Lieblingsmusik: die Bluetooth-Schnittstel

Drahtlose Übertragung zum Autoradio via FM-Transmitter · Bluetooth für Musikübertragung/Freisprechfunktion · DAB/DAB+ (mit DLS) Autoradio Adapter · Alternativ: kabelgebundene Übertragung per Aux-Out · Automatische Alternativfrequenzsuche · Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang · Micro SD Karten Player · Saugnapfhalterung · 2,4“ TFT Farbdisplay · Dimmerfunktion · 60 Speicherplätze für DAB+ Radiosender · Aux-In · Aux-Out · Micro SD Karte · USB Lademöglichkeit für externe Geräte.

Gewicht: 78 g
Länge (Tiefe): 19 mm
Höhe: 68 mm
Schnittstellen: USB + microSD
Breite: 88 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: DAB+ Empfänger
Besonderheiten: Saugnapfhalterung + Bluetooth Musikstreaming
Farbe: schwarz
Produkt-Art: DAB+ Empfänger
Hersteller-Nr.: 27256
EAN: 4032661272560
Datenrate: 10/100 Base-T
PoE: non-PoE
Betriebstemperatur: 0 - +70 °C

Lieferumfang: Saugnapfhalterung + Aktive DAB+ Scheiben-Antenne + Stromversorgungskabel + Doppel-USB-Zigarettenadapter 12/24 V + 3.5 mm Audiokabel

Weitere Suchbegriffe: Freisprecheinrichtung, bluetooth freisprechanlage, autoradio adapterkabel, 4032661272560, Albrecht, 27256, DR56+, mp3-Sender, ukw transmitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,99*
€ 65,98*
€ 4,70*
ab € 57,02*
€ 73,39*
€ 4,00*
ab € 55,58*
€ 73,39*
6 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 62,08*
€ 79,20*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 138,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.