Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack F-Tronic 7310063 Geräte-Verbindungsdose (B x H x T) 116 x 80 x 46mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
F-Tronic
F-Tronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061022
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     7310063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
3er Pack F-Tronic 7310063 Geräte-Verbindungsdose (B x H x T) 116 x 80 x 46mm

F-Tronic 7310063 Geräte-Verbindungsdose (B x H x T) 116 x 80 x 46mm 1St.

Mit seitlichen Klemmräumen. Garantierter Norm- Kombinationsabstand von 71 mm.Mit 2 Tunnelstutzen. Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC- Rohre Ø 20 mm. Mit 2 Geräteschrauben 15 mm - Abstand 60 mm.

Kategorie: Geräte-Verbindungsdose
Montageart: Unterputz
Ausführung: Geräte - Verbindungsdose
Flammwidrig bis: 350 °C
Inhalt: 1 St.
Breite: 116 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 46 mm
Produkt-Art: Geräte-Verbindungsdose
Hersteller-Nr.: 7310063
EAN: - - - - - - - - -
Höhe min.: 51 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,64334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.