Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF204101R1400 FI-Schutzschalter A 4polig 40A 0.03A 230 V/AC, 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060947
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R1400
EAN/GTIN:
     4012233028405
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB 2CSF204101R1400 FI-Schutzschalter A 4polig 40A 0.03A 230 V/AC, 400 V/AC

Zum Erreichen erhöhter Sicherheit in allen Installationsanlagen sowie in Versorgungsbereichen, für welche die Errichtungsbestimmungen die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorschreiben oder empfehlen.

Ausführung: Kartonverpackt
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 230 + 400 V/AC
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Typ: 4polig 40 A 0,03
Frequenz: 50 Hz
Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC
Kategorie: FI-Schutzschalter
Nennstrom: 40 A
Auslöse-Charakteristik: A
Polzahl: 4
Produkt-Art: FI-Schutzschalter
Hersteller-Nr.: 2CSF204101R1400
EAN: 4012233028405
ähnlich RAL 9010

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.