Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Ausschalter mit LED 25A 1 Schließer 250 V/AC 2CCA703101R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060503
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703101R0001
EAN/GTIN:
     7612270938902
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
ausschalter
ABB Ausschalter mit LED 25A 1 Schließer 250 V/AC 2CCA703101R0001

Gelbe LED

Durch die integrierte LED wird die Schaltstellung des Gerätes klar signalisiert. Durch die gut sichtbar leuchtend gelbe LED ist direkt am Verteiler klar erkennbar, welchen Zustand die verschiedenen Betriebsmittel aufweisen.

Nennstrom: 25 A
Verlustleistung: 1.15 W/kvar
Kontaktart: 1 Schließer
Nennspannung: 250 V/AC
Produkt-Art: Ausschalter mit LED
Ausführung: 0,5 TE
Breite: 9 mm
LED-Farbe: Gelb
Kategorie: Ausschalter mit LED
Anzahl Teilungen: 0.5
Hersteller-Nr.: 2CCA703101R0001
EAN: 7612270938902
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 16 mm²
Auslösung: unverzögert s
Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / I?m]: 630 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 63 A
Breite in Teilungseinheiten: 4
Einbaubreite: 70 (4TE) mm
Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich
Frequenz: 50 Hz
Gerätesockelmaß: 80 mm
Grenzwerte der Betriebsspannung: 3-phasige Anwendung ohne N (400V AC Phase-Phase) nicht erlaubt
Kappen-Einbaumaß: 45 mm
Klemmquerschnitt: 2 x 16 mm2
Klimafestigkeit: 25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA
Lebensdauer: ? 20000
Materialstärke Verschienung: 0.8 - 2 mm
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +60 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung: ja
Montage: Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Montageart: DIN-Schiene
Schutzart (IP): IP20
Stoßstromfestigkeit: 0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 13.4 W
Verschmutzungsgrad: 2

Weitere Suchbegriffe: ausschalter 25a, 7612270938902, ABB, 2CCA703101R0001
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,51*
€ 19,87*
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 21,18*
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 21,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 21,40*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703100R0001
ab € 14,01*
Ähnlich
ABB
2CCA703110R0001
ab € 14,75*
Ähnlich
ABB
2CCA703116R0001
ab € 24,44*
Ähnlich
ABB
2CCA703111R0001
ab € 18,19*
Ähnlich
ABB
2CCA703115R0001
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.