Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211X-25-30 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211X-25-30 Stromunterbrecher
ABB E211X-25-30 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26277034
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703116R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 25a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703100R0001
ab € 14,96*
Ähnlich
ABB
2CCA703110R0001
ab € 17,81*
Ähnlich
ABB
2CCA703101R0001
ab € 15,27*
Ähnlich
ABB
2CCA703111R0001
ab € 21,33*
Ähnlich
ABB
2CCA703115R0001
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.