Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Wall Tilt TV-Wandhalterung 94,0cm (37") - 177,8cm (70") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059469
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2518284
EAN/GTIN:
     4016138841848
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional Wall Tilt TV-Wandhalterung 94,0cm (37") - 177,8cm (70") Neigbar

Halter-Ausführung: Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Tragkraft (max.) 75 kg
TÜV-geprüfte Sicherheit

Der nach unten und oben neigbare Wandhalter ermöglicht eine optimale Sicht auf ein TV-Gerät, das oberhalb oder unterhalb der Betrachtungshöhe positioniert ist. Das ist nicht nur ideal für den Einsatz im Wohnzimmer, sondern auch perfekt für die Montage in Ausstellungs- oder Besprechungsräumen.
Die maximal unterstützte VESA von 600 x 400 mm erlaubt die sichere Montage von großen TV-Geräten bis 178 cm (70“) Bilddiagonale. Mit der integrierten Wasserwaage ist das Ausrichten der Grundplatte ein Kinderspiel. Mit 6,8 cm Wandabstand können auch extra flache LED-TVs nah an der Wand montiert werden. Stahl-Konstruktion für maximale Sicherheit.
Geeignet für Curved TV
Gewölbte Fernsehgeräte (Curved TV) sind wegen des Unterhaltungserlebnisses, das sie vermitteln, der neue Standard für TV's der Zukunft. Der Fernsehbildschirm ist leicht gewölbt, so dass es so aussieht, als ob das Bild, das Sie gerade ansehen, Sie umgibt und Sie tiefer in die den Film eintauchen lässt. Mit der SpeaKa TV-Wandhalterung können Sie auch weiterhin Ihren Curved TV an der Wand anbringen, um die beste Sicht auf Ihr Fernsehgerät zu erhalten.
Marken wie Samsung oder LG bieten die zur Wandmontage benötigte VESA-Norm an. Achten Sie einfach beim Kauf der TV-Wandhalterung auf den passenden VESA-Lochabstand Ihres Curved TVs.

Wandabstand: 6,8 cm
Einfache Ausirchtung der Grundplatte durch die integrierte Wasserwaage
Einfache Justierung des Neigungswinkels mit Hebel-Verschraubungen
Hochwertige Stahl-Konstruktion von 2 mm Dicke.

Produkt-Art: TV-Wandhalterung
Passend für Display-Größen: 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Halter-Ausführung: Neigbar
Besonderheiten: Integrierte Wasserwaage + Geeignet für Curved-TV's + Werkzeugfreie Einstellung des Neigungswinkels
Max. Tragkraft: 75 kg
Gasdruck-Technik: Ja
VESA-Norm: 100 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 300 x 100 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm + 400 x 200 mm + 400 x 300 mm + 400 x 400 mm + 600 x 200 mm + 600 x 300 mm + 600 x 400 mm
Rotation: 0 °
Neigbereich (unten): -10 °
Neigbereich (oben): +10 °
Schwenkbereich (links): 0 °
Schwenkbereich (rechts): 0 °
Wandabstand (min.): 6.8 cm
Wandabstand (max.): 6.8 cm
Breite: 665 mm
Höhe: 440 mm
Länge (Tiefe): 68 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Stahl
Gewicht: 2.8 kg
Halter-Art: TV-Wandhalterung
Passend für Displaygröße: 94,0 cm (37") + 99,1 cm (39") + 96,5 cm (38") + 101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3 cm (45") + 116,8 cm (46") + 119,4 cm (47") + 121,9 cm (48") + 124,5 cm (49") + 127,0 cm (50") + 129,5 cm (51") + 132,1 cm (52") + 134,6 cm (53") + 137,2 cm (54") + 139,7 cm (55") + 142,2 cm (56") + 144,8 cm (57") + 147,3 cm (58") + 149,9 cm (59") + 152,4 cm (60") + 154,9 cm (61") + 157,5 cm (62") + 160,0 cm (63") + 162,6 cm (64") + 165,1 cm (65") + 167,6 cm (66") + 170,2 cm (67") + 172,7 cm (68") + 175,3 cm (69") + 177,8 cm (70")
Tragkraft-Kategorie: > 50.1 kg
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SP-2518284
EAN: 4016138841848
Flächenleistung: 15 m² in 2 min

Lieferumfang: Wandhalterung + 4x Schrauben M5 x 14 + 4x Schrauben M6 x 14 + 4x Schrauben M8 x 20 + 4x Schrauben M6 x 30 + 4x Schrauben M8 x 30 + 6x Schrauben ST8 x 50 + 4x Beilagscheibe M-F + 8x Abstandshalter kurz + 4x Abstandshalter lang + 6x Dübel + 6x Beilagscheibe D8 + Anleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 33,75*
€ 4,00*
ab € 19,98*
€ 34,09*
€ 3,50*
ab € 41,16*
€ 55,20*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 48,43*
€ 64,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.