Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-2518284 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74453434
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2518284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe (min)
68 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
2800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 100,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
68 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.