Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 2 Port Lautsprecher-Umschalter Klemmanschluss Metallgehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059467
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6518224
EAN/GTIN:
     4053199516834
Suchbegriffe:
Lautsprecher Umschalter
Lautsprecher Umschaltpult
Lautsprecherpult
speaka lautsprecher umschalter
SpeaKa Professional 2 Port Lautsprecher-Umschalter Klemmanschluss Metallgehäuse Schwarz

Für 2 Boxenpaare
Separate Schaltung der Lautsprecherpaare einzeln oder miteinander
Geeignet für Lautsprecher von 4 Ohm bis 16 Ohm
Für bis zu max. 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Klemmanschlüsse

Der SpeaKa Professional 2 Wege Lautsprecher-Umschalter ermöglicht Ihnen, zwei Lautsprecher-Paare an einem Verstärker zu verwenden. Die Paare können gleichzeitig oder separat geschaltet werden.
Das Metallgehäuse, sowie zwei separate Wippschalter eliminieren Interferenzen und eine Verringerung der Lautstärke.
Die Lautsprecher-Paare werden mit Klemmanschlüssen befestigt.

Belastung RMS 150 W/Kanal
Direkte Anwahl über Wippschalter
Metallgehäuse

Länge (Tiefe): 75 mm
Kategorie: Lautsprecher-Umschalter
Höhe: 37 mm
Anzahl Eingänge: 1 x
Breite: 140 mm
Schnittstellen (Eingang): Klemmanschluss
Anzahl Ausgänge: 2 x
Schnittstellen (Ausgang): Klemmanschluss
Umschaltfunktion: Manuell
Stromversorgung: nicht erforderlich
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Metallgehäuse
Herstellerfarbe: Schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Lautsprecher-Umschalter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SP-6518224
EAN: 4053199516834
Flächenleistung: 15 m² in 2 min

Lieferumfang: Lautsprecher-Umschaltpult + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: lautsprecher umschalter, SpeaKa Professional, SP-6518224, audioumschalter, audio umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
223
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 25,84*
€ 4,00*
ab € 19,03*
€ 27,09*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,10*
€ 52,25*
€ 3,50*
ab € 44,89*
€ 61,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.