Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295 Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc
Geemarc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057745
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295
EAN/GTIN:
     3521350009019
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden mit a...
Geemarc AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295 Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß

Anrufbeantworter mit bis zu 15 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · 4 Direktwahltasten auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto) · Freisprechfunktion · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Telefonbuch 50 Einträge · Pause Funktion / Stummfunktion · Tastatur: Breite Tasten (25x14mm), Große Schrift (10mm) · Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung · 6 wählbaren Sprachen auf der Basis : Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Russisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer · 15 Minuten Aufnahmezeit · Ein/Aus Taste des Anrufbeantworters · 2 Ansagen · 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Schreiber) · Fernabfrage · PIN-Code für Fernabfrage · Abhören der Nachrichten durch Hörer · Löschen einzelner/aller Nachrichten · Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten · 3 Sprachen wählbar (Französisch, English, Deutsch) · Anzahl der Ruftöne vor dem Anspringen des Anrufbeantworters programmierbar. · Ortung des Mobilteils · Konferenzgespräch zwischen Basisstation und Mobilteil · Mehrere Basisstationen (4 max) / Mehrere Mobilteile (5 max) · Anrufweiterleitung externer Anrufe · Sprechanlage zwischen Basisstation und Mobilteil

Kategorie: Schnurgebundenes Seniorentelefon
Anschlussart: Analog
Besonderheiten: Anrufbeantworter + Foto-Tasten
Display-Art: Beleuchtetes Display
Anrufbeantworter: Ja
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min
Freisprechen: Ja
Hörgerätekompatibel: Ja
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Schnurgebundenes Seniorentelefon
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: AMPLIDECTCOMBI-PHOTO295
EAN: 3521350009019
Schutzklasse: 1

Lieferumfang: Telefon + Mobilteil + Ladestation + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: analog telefon schnurgebunden, analog telefon, 3521350009019, Geemarc, AMPLIDECT COMBI-PHOTO 295, Festnetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 110,54*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 110,56*
€ 3,50*
ab € 144,26*
€ 173,37*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 182,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geemarc
AMPLIDECT 295 AD
ab € 32,06*
Sonstiges
Geemarc
PhotoDECT 295
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.