Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295 PHOTO Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc
Geemarc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057735
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295 PHOTO
EAN/GTIN:
     3521350008968
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 295 PHOTO Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten Beleuchtetes Display Weiß

Anrufbeantworter mit bis zu 14 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · 10 Direktwahltasten mit Foto auf der Basisstation: Wählen durch Foto, Name oder nach klassischem Art · Freisprechfunktion auf der Basisstation und auf dem Mobilteil · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (bis zu 50 Einträge in dem Mobilteil) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · R-Taste zu Doppelanruf · Direktwahltaste zum Telefonbuch auf dem Mobilteil · Direktwahltaste zum Menü auf dem Mobilteil · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Breite Tasten · Weiße Hintergrundbeleuchtung · 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch · Maße : 40x40mm · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Uhrzeit und Datumanzeige · Uhrzeitanzeige: 12/24 Uhr · Wecker mit Schlummer-Funktion · Tastensperre · Piktogramm für empfangene Nachrichten ·Anzeige für Verbindungsdauer · Navigationsmenü · 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen auf dem Mobilteil · 5 normalen auf der Basisstation · Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakte im Telefonbuch · Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen · Optische Anrufanzeige

Kategorie: Schnurloses Seniorentelefon
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 14 min
Anschlussart: Analog
Übertragungsstandard: DECT/GAP
Anzahl Mobilteile: 1
Besonderheiten: Anrufbeantworter + Foto-Tasten
Display-Art: Beleuchtetes Display
Anrufbeantworter: Ja
Freisprechen: Ja
Optische Anrufsignalisierung: Ja
Hörgerätekompatibel: Ja
Telefonbucheinträge: 50
Max. Gesprächszeit: 8 h
StandBy max.: 96 h
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Schnurloses Seniorentelefon
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: AMPLIDECT295PHOTO
EAN: 3521350008968
Schutzklasse: 1

Lieferumfang: Mobilteil + Ladestation + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, großtastentelefon schnurlos mit anrufbeantworter, analog telefon schnurlos, analog telefon, 3521350008968, Geemarc, AMPLIDECT 295 PHOTO, Festnetztelefon, Großtasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,77*
€ 87,70*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 87,71*
€ 3,50*
ab € 72,34*
€ 94,38*
Lager 1039
32
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 132,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geemarc
AMPLIDECT 295 AD
ab € 31,93*
Sonstiges
Geemarc
PhotoDECT 295
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.