Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Varta INDUSTRIAL PRO C Stk Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7800 mAh 1.5V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056749
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4014211111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
5er Pack Varta INDUSTRIAL PRO C Stk Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7800 mAh 1.5V

Leistungsstark und zuverlässig
Temperaturbereich -10 - +50 °C
Optimiert für Industrie und Gewerbe

Varta Industrial Pro
Die Varta Industrial Pro wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen Anwendungen für Industrie und Gewerbe. Auf OEM-Bedürfnisse angepasstes Zellen-Design für einfaches und schnelles Handling.

Leistungsstark und zuverlässig · Gutes Temperaturverhalten · Schnelles Handling · Hohe Qualität · Optimiert für Industrie und Gewerbe · Lagefähigkeit bis 10 Jahre · Ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen

Größe: Baby (C)
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Kapazität: 7800 mAh
Höhe: 49.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25.5 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Baby (C)-Batterie
Produkt-Art: Baby (C)-Batterie
Hersteller-Nr.: 04014211111
EAN: 4008496356515
Temperaturbereich -10 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, 4008496356515, Varta, 04014211111, INDUSTRIAL PRO C Stk, 803-8422, Industrie Batterien
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,542*
€ 0,722*
2 Tage
21447
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,75*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,61*
€ 0,82*
1 Tag
1760
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,82*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 13,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR14 lose
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
04014211111-20
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.