Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial C Baby, R14, Al-Mn 4014 Ind. Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Industrial C Baby, R14, Al-Mn 4014 Ind. Stk.1
Batterie Industrial C Baby, R14, Al-Mn 4014 Ind. Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517I-26795179
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04014211111
EAN/GTIN:
     4008496356515
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Batterie Industrial C Baby, R14, Al-Mn 4014 Ind. Stk.1

VARTA INDUSTRIAL PRO wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte und medizinische Instrumente.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
7800 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,542*
€ 0,672*
2 Tage
21447
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,69*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 0,75*
1 Tag
1720
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,77*
1 Tag
1900
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR14 lose
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
04014211111-20
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.