Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K300 Temperatur-Messgerät -200 - 1370°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056144
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8252880
EAN/GTIN:
     4053199522187
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-8252880
K300
temperaturmessgerät
VOLTCRAFT K300 Temperatur-Messgerät -200 - 1370°C Fühler-Typ K

IP67 komplett Wasser- und Staubdicht
10 Speicherplätze

Das wasserdichte Temperatur-Messgerät K300 von VOLTCRAFT mit dem Eingang für einen Einstich-Thermoelement-Fühler Typ K ist für Messungen in nasser, staubiger und normaler Umgebung geeignet.
Komplett Wasser und Staubdicht (IP67)
Das VOLTCRAFT K300 ist vom Fühler über den Steckverbinder bis zum Messgerät wasserdicht konstruiert. Dadurch kann das K300 bedenkenlos überall eingesetzt werden, wo bisher besondere Schutzmassnahmen zum Einhalten der IP Schutzklasse ergriffen werden mussten.
Einstich-Fühler
Der Fühler hat eine Länge von 150 mm und einen Fühlerdurchmesser von 3,3 mm. Die Grifflänge beträgt 99 mm. Das Anschlusskabel (2 m) ist mit einem speziellen K-Typ Stecker ausgestattet, der mit Hilfe einer Gummidichtung wasserdicht mit dem Gehäuse des Messgerätes verschraubt werden kann.
Kompatible Fühler
Alle VOLTCRAFT K-Typ Fühler mit standard Stecker können mit Hilfe des beiliegenden Adapterkabels (1 m) angeschlossen werden. Damit ist das Messgerät universell zur Temperatur-Messung von Oberflächen, Flüssigkeiten, Rohren, Pulvern, Gasen und anderen Stoffen geeignet. Bitte beachten: Beim Einsatz des Adapterkabels ist die Steckverbindung zu Standard Fühlern nicht Wasser- und Staubdicht.

LED-Hintergrundbeleuchtung · Messwertspeicher bis 10 Werte · Zeitzähler und Timer Funktion · Eingebautes Holster mit ausklappbarem Ständer · Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Kabellänge Fühler 2 m.

Länge (Tiefe): 59 mm
Fühler-Ausführung: steckbar
Fühler-Typ: K
Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl.
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Gewicht: 330 g
Höhe: 170 mm
Max. Temperatur: 1370 °C
Fühler-Länge: 150 mm
Min. Temperatur: -200 °C
Breite: 36 mm
Typ: K300
Temperaturbereich: -200 - 1370 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Hersteller-Nr.: VC-8252880
EAN: 4053199522187
Wasser- und Staubdicht nach IP67.

Lieferumfang: Wasserdichtes Temperaturmessgerät K300 + K-Typ Einstich-Temperaturfühler mit 2 m Kabel(-100 - +800 °C) + 1 m Adapter-Kabel + 3 Micro-Batterien (Typ AAA) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: kontaktthermometer, temperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 86,57*
€ 4,00*
ab € 67,35*
€ 88,55*
€ 3,50*
ab € 77,78*
€ 99,35*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 167,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8332370
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.