Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K300 Temperatur-Messgerät -200 - 1370 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650576-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8252880
EAN/GTIN:
     4053199522187
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-8252880
K300
temperaturmessgerät
VOLTCRAFT K300 Temperatur-Messgerät -200 - 1370 °C Fühler-Typ K

Wasserdichtes Temperaturmessgerät K300

IP67 komplett Wasser- und Staubdicht
10 Speicherplätze

Das wasserdichte Temperatur-Messgerät K300 von VOLTCRAFT mit dem Eingang für einen Einstich-Thermoelement-Fühler Typ K ist für Messungen in nasser, staubiger und normaler Umgebung geeignet.

Komplett Wasser und Staubdicht (IP67)
Das VOLTCRAFT K300 ist vom Fühler über den Steckverbinder bis zum Messgerät wasserdicht konstruiert. Dadurch kann das K300 bedenkenlos überall eingesetzt werden, wo bisher besondere Schutzmassnahmen zum Einhalten der IP Schutzklasse ergriffen werden mussten.

Einstich-Fühler
Der Fühler hat eine Länge von 150 mm und einen Fühlerdurchmesser von 3,3 mm. Die Grifflänge beträgt 99 mm. Das Anschlusskabel (2 m) ist mit einem speziellen K-Typ Stecker ausgestattet, der mit Hilfe einer Gummidichtung wasserdicht mit dem Gehäuse des Messgerätes verschraubt werden kann.

Kompatible Fühler
Alle VOLTCRAFT K-Typ Fühler mit standard Stecker können mit Hilfe des beiliegenden Adapterkabels (1 m) angeschlossen werden. Damit ist das Messgerät universell zur Temperatur-Messung von Oberflächen, Flüssigkeiten, Rohren, Pulvern, Gasen und anderen Stoffen geeignet. Bitte beachten: Beim Einsatz des Adapterkabels ist die Steckverbindung zu Standard Fühlern nicht Wasser- und Staubdicht.

Ausstattung:
LED-Hintergrundbeleuchtung · Messwertspeicher bis 10 Werte · Zeitzähler und Timer Funktion · Eingebautes Holster mit ausklappbarem Ständer · Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Kabellänge Fühler 2 m.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Länge: 150 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 330 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Temperatur (max.): 1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Wasser- und Staubdicht nach IP67. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wasserdichtes Temperaturmessgerät K300,K-Typ Einstich-Temperaturfühler mit 2 m Kabel(-100 - +800 °C) ,1 m Adapter-Kabel,3 Micro-Batterien (Typ AAA),Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Der Messbereich des K300 Grundgeräts reicht von -200 - 1370 °C. Der beigelegte wasserdichte K-Typ Temperaturfühler ist jedoch nur für die Messung von -100 bis +800 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 36 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
K300
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
150 mm
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Temperatur (max.):
1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
330 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,33*
€ 86,33*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 86,35*
€ 3,50*
ab € 78,09*
€ 99,07*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 164,28*
€ 200,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8332370
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.