Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reloop 226680 Laptop-Ständer Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reloop
Reloop
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055812
Hersteller:
     Reloop
Herst.-Nr.:
     X34068
EAN/GTIN:
     4043034151054
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Reloop 226680 Laptop-Ständer Stahl

Der Reloop Laptop Stand Flat ist eine intelligente und robuste Lösung für alle DJs, die für ihren Laptop eine erhöhte Arbeitsfläche benötigen. Trotz seiner extrem flachen Bauweise finden beim Laptop Stand Flat, dank flexibel montierbarer Subtray-Einheit, auch externe Soundkarten oder timecode-basierte Interfaces einen Platz.

Robuster und stabiler Laptop Ständer für Digital-DJs, Musiker und Produzenten · Für alle gängigen Controller und Laptops · Rutsch- und Vibrationsschutz durch extra breite Polsterauflagen · Interface Tray für Soundkarten etc.

Kategorie: Laptop-Ständer
Material: Stahl
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 303 mm
Höhe: 122 mm
Gewicht: 2.1 kg
Länge (Tiefe): 273 mm
Produkt-Art: Laptop-Ständer
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 226680
EAN: 4043034151054
Passend für z.B. Alan 42, Albrecht AE 2980 und AE 2990

Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop halter, 4043034151054, Reloop, 226680, Notebook-Stativ, Notebookstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,84*
€ 81,67*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 62,50*
€ 81,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.