Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador 02001719 Doppel-Ringschlüssel 17 - 19mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matador
Matador
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055477
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     2001719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Matador 02001719 Doppel-Ringschlüssel 17 - 19mm DIN 838

Doppelringschlüssel, metrisch, aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hochwertige, langlebige Industriequalität. Klassischer Schraubenschlüssel mit tief gekröpftem, doppeltem Ringprofil für tieferliegende Schraubverbindungen. 2 Abmessungen pro Schlüssel. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Köpfe vollautomatisch geschliffen und poliert, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel. Mit SmartDrive-Profil welches die Schrauben- und Mutternköpfe schont, da die Kraft auf die Flanken übertragen wird und nicht auf die Ecken.

Kategorie: Doppel-Ringschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 17 - 19 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 17 + 19 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
DIN-Norm: DIN 838
Produkt-Art: Doppel-Ringschlüssel
Länge (Tiefe): 290 mm
Hersteller-Nr.: 02001719
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Gekröpft

Weitere Suchbegriffe: Matador, 02001719
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.