Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador 04409091 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Matador
Matador
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055456
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     4409091
EAN/GTIN:
     4040674116603
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Matador 04409091 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10mm

Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben, kurze Form. Satz im schwarzen softGRIP-Halter. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Normen: Ähnlich ISO 2936 (DIN 911). Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt. Inhalt: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -6 - 8 -10 mm.

Kategorie: Winkelschraubendreher
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet + matt verchromt
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Hersteller-Nr.: 04409091
EAN: 4040674116603
Multi mode Glasfaser

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 8,07*
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 10,19*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,30*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 14,12*
€ 20,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.