Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

UK Underwater Kinetics 514843 Gürtel-Clip UK 3AA/4AA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054924
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     X182841
EAN/GTIN:
     4049189148437
Suchbegriffe:
Gürtelclip
gürtelclip
UK Underwater Kinetics 514843 Gürtel-Clip UK 3AA/4AA Schwarz

Kleines aber nützliches Zubehör für alle UK 3AA und 4AA Typen. Einfach über den Lampenkörper schieben und die Lampe kann einfach und schnell am Gürtel, PA-Gurt oder der Schulterklappe befestigt werden.

Passend für (Details): UK 3AA/4AA
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 10 g
Farbe: schwarz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Gürtel-Clip
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Gürtel-Clip
Hersteller-Nr.: 514843
EAN: 4049189148437
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgangsbelastbarkeit: 16 A
Stromaufnahme: 10 mA
StandBy-Verbrauch: 0,5 W

Weitere Suchbegriffe: 4049189148437, UK Underwater Kinetics, 514843, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,36*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 14,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Underwater Kinetics
510014
ab € 46,32*
Sonstiges
Underwater Kinetics
510010
ab € 43,84*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514652F
ab € 30,38*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514446
ab € 64,79*
Sonstiges
Underwater Kinetics
514436
ab € 65,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.