Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.3167 Thermosensor Funk 433MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054691
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     X153671
EAN/GTIN:
     4009816018106
Suchbegriffe:
Wettersensor
Wetter-Station
Wetterstation
wetterstation tfa dostmann
TFA Dostmann 30.3167 Thermosensor Funk 433MHz

Temperatur-Außensender für 35.1093
Funkfrequenz 433 MHz
zum Stellen und Hängen

Kategorie: Thermosensor
Übertragungssignal: Funk 433 MHz
Produkt-Art: Thermosensor
Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), inkl.
Abm. Sensor: 75 x 27 x 93 mm
Gewicht: 87 g
Hersteller-Nr.: 30.3167
EAN: 4009816018106
Funk-Standard: Z-Wave
Übertragungsleistung: < 1mW
Temperaturmessung: -10° - +40°C

Lieferumfang: Temperatur-Sender (inkl. Batterien) + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: wetter station, 4009816018106, TFA Dostmann, 30.3167, Außensensor, Thermosensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 18,16*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 12,65*
€ 18,17*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 25,60*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 26,53*
€ 36,03*
€ 3,50*
ab € 31,59*
€ 42,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.