Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM 5 FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 5.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial
Cordial
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054398
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM 5 FM
EAN/GTIN:
     4250197610018
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial CFM 5 FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 5.00m Schwarz

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Kabel-Anwendung: XLR
Ausführung: Verbindungskabel
Kabel-Art: XLR Verbindungskabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XLR-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: XLR-Stecker
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Versilbert
Stecker-Ausführung: gerade
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: XLR Verbindungskabel
Hersteller-Nr.: CFM5FM
EAN: 4250197610018
Material: Messing, verzinnt

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 5m, xlr kabel, xlr kabel cordial, 4250197610018, Cordial, CFM 5 FM, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 25,16*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 25,17*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 25,54*
€ 35,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.