Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910053853 Herst.-Nr.: BE-8257 EAN/GTIN: 7314153010834 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8257 Schlitz-Schraubendreher Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264. Kategorie: Schlitz-Schraubendreher Klingendicke: 1.6 mm Griff-Ø: 36 mm Grifflänge: 122 mm Länge (Tiefe): 297 mm Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher Hersteller-Nr.: BE-8257 EAN: 7314153010834 Anzahl Zähne: 9/13
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher bahco, esd schlitz-schraubendreher, 7314153010834, Bahco, BE-8257, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,47* | € 18,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,64* | € 18,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,27* | € 18,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,12* | € 40,51* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,59* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|