Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner MultiMeter Home Hand-Multimeter analog CAT III 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052916
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.030A
EAN/GTIN:
     4021563671175
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Laserliner MultiMeter Home Hand-Multimeter analog CAT III 300 V

CAT III 300 V

Kompaktes Analog-Multimeter für Messungen im Haus- und Hobbybereich

Misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
Batterietest-Funktion zur Messung des Batterieladezustands
Funktions- und Bereichsumschaltung ohne Umstecken von Kabeln
Große, gut ablesbare Analog-Skala mit Nullpunkt-Justage
Kompaktes Gehäuse mit integrierten Messleitungen

Messbereich V/DC min.: 12 V
Messbereich V/DC max.: 300 V
Messbereich V/AC min.: 60 V
Messbereich V/AC max.: 300 V
Messbereich A/DC min.: 30 mA
Messbereich A/DC max.: 600 mA
Messbereich Widerstand: x10? - x1 k?
Grund-Genauigkeit ± %: 5.0 %
Messart: True RMS
Höhe: 25 mm
Breite: 116 mm
Gewicht: 166 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 300 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: DC
Typ: MultiMeter Home
Anzeige: analog
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Länge (Tiefe): 82 mm
Kategorie: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: 083.030A
EAN: 4021563671175
Genauigkeit +/- 0,05° bei 0° und 90°. +/- 0,1° bei 1° ... 89°
Anzeigegenauigkeit: 2 Dezimalstellen.

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, multimeter, 4021563671175, Laserliner, 083.030A, MultiMeter Home, dmm, spannungsmessgerät, strommessgerät, frequenzmessgerät, messgerät, voltmeter, voltmesser, spannungsmesser, amperemeter, millivoltmeter, universalmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
17
2
€ 6,99*
ab € 19,84*
€ 26,94*
1
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 27,99*
2
€ 6,95*
ab € 23,65*
€ 31,71*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 32,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.