Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Hand-Multimeter analog CAT III 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697329-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.030A
EAN/GTIN:
     4021563671175
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Laserliner Hand-Multimeter analog CAT III 300 V

MultiMeter Home von Laserliner

CAT III 300 V

Kompaktes Analog-Multimeter für Messungen im Haus- und Hobbybereich

Ausstattung:
Misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
Batterietest-Funktion zur Messung des Batterieladezustands
Funktions- und Bereichsumschaltung ohne Umstecken von Kabeln
Große, gut ablesbare Analog-Skala mit Nullpunkt-Justage
Kompaktes Gehäuse mit integrierten Messleitungen

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Gewicht: 166 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 5.0 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/DC max.: 600 mA · Messbereich A/DC min.: 30 mA · Messbereich V/AC max.: 300 V · Messbereich V/AC min.: 60 V · Messbereich V/DC max.: 300 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messbereich Widerstand: x10Ω - x1 kΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
MultiMeter Home · 2 Messspitzen · Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 116 x 25 mm
Strommessung:
DC
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
083.030A
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
5.0 %
Messbereich A/DC max.:
600 mA
Messbereich A/DC min.:
30 mA
Messbereich V/AC max.:
300 V
Messbereich V/AC min.:
60 V
Messbereich V/DC max.:
300 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Messbereich Widerstand:
x10Ω - x1 kΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
166 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, multimeter, 04021563671175, Laserliner, 083.030A, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 19,84*
€ 26,94*
1
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 27,99*
2
€ 6,95*
ab € 23,65*
€ 31,71*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 32,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.