Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SEN-KY003HMS Hall Magnetfeldsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052637
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SEN-KY003HMS
EAN/GTIN:
     4250236816784
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Joy-it SEN-KY003HMS Hall Magnetfeldsensor

multifunktionell einsetzbar

Der Transistor schaltet durch, falls das Modul in ein Magnetfeld gehalten wird. Dies kann dann am Signalausgang als analoger Spannungswert ausgelesen werden.
Der Sensor kann fest verlötet aber auch auf einem Breadboard verwendet werden.

Kategorie: Sensorkit
Höhe: 7 mm
Breite: 15 mm
Länge (Tiefe): 29 mm
Kategorie: Hall Magnetfeldsensor
Passend für: Arduino + Raspberry Pi®
Hersteller-Nr.: SEN-KY003HMS
EAN: 4250236816784
Sensortyp: Hall Magnetfeldsensor

Lieferumfang: Sensormodul

Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Hall-Sensor, Magnetfeldsensor, hall-sensor, Joy-it, SEN-KY003HMS, Hall/ Magnetfeldsensor A3141, raspberry, arduino, Sensor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,30*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
10
€ 6,95*
ab € 2,87*
€ 4,10*
7 Tage
22
9
€ 6,99*
ab € 2,86*
€ 4,30*
Lager 1039
62
10
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,69*
€ 4,391
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,35*
€ 3,987
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.