Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LHR-C12PA-PLK-303 628-000-679hellschaltend, Hintergrundausblendung 10 - 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051696
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     628-000-679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LHR-C12PA-PLK-303 628-000-679hellschaltend, Hintergrundausblendung 10 - 30 V/DC 1St.

Subminiaturgehäuse
Rote Pinpoint-LED
Kabelabgang im 45 °-Winkel für leichte Montage
Empfindlichkeitseinstellung mittels 3-Gang-Potentiometer

Durch ihre kleinen Abmessungen lässt sich die Lichtschranke auch an sonst eher schwer zugänglichen Orten montieren. Trotz der Baugröße hat die Lichtschranke einen großen Erfassungsbereich. Anwendungsmöglichkeiten finden sich u.a. in der Robotik. Der kleine sichtbare Lichtfleck sorgt dafür, dass jeder noch so kleine, unzugängliche oder bewegliche Teil die eigene Postion oder die Präsenz eines Objekts erkennt.

Kategorie: Reflexions-Lichttaster
Typ: LHR-C12PA-PLK-303
Funktionen: hellschaltend + Hintergrundausblendung
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ausgänge: PNP
Schalt-Frequenz: 800 Hz
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.00 m
Sendertyp: LED Rot
Wellenlänge: 640 nm
Max. Reichweite im Freifeld: 120 mm
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Temperaturbereich: -20 - +50 °C
Breite: 7.7 mm
Höhe: 32.5 mm
Länge (Tiefe): 13.5 mm
Produkt-Art: Reflexions-Lichttaster
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 628-000-679
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 628-000-679, LHR-C12PA-PLK-303, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 133,28*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 133,29*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,54*
€ 137,23*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 194,98*
€ 241,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.