Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Einweg-Lichtschranke LLR-C23PA-NMS-603 620-600-135 Empfänger hellschaltend, dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051687
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620-600-135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Contrinex Einweg-Lichtschranke LLR-C23PA-NMS-603 620-600-135 Empfänger hellschaltend, dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1St.

Miniaturgehäuse
IO-Link

Die Lichtschranke eignet sich aufgrund der reduzierten Baugrösse und dem grossen Erfassungsbereich hervorrangend für Förderanwendungen. Schnell bewegende Objekte werden zuverlässig erkannt. Mit der integrierten IO-Link Kommunikation überbrückt die Lichtschranke die Lücke zwischen Maschinen und der digitalen Welt, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden.

Kategorie: Einweg-Lichtschranke
Typ: LLR-C23PA-NMS-603
Ausführung: Empfänger
Funktionen: hellschaltend + dunkelschaltend
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ausgänge: PNP + IO-Link
Schalt-Frequenz: 3 kHz
Anschluss: M8, 4 polig
Sendertyp: LED Rot
Wellenlänge: 630 nm
Max. Reichweite im Freifeld: 30000 mm
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Temperaturbereich: -25 - +65 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 37 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Einweg-Lichtschranke
Hersteller-Nr.: 620-600-135
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, contrinex einweg-lichtschranke, Contrinex, 620-600-135, LLR-C23PA-NMS-603, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,43*
€ 68,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 68,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,53*
€ 70,59*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 123,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.