Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Metall-Gehäuse USB-Stick 64GB Silber 98750 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051635
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W974271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim Metall-Gehäuse USB-Stick 64GB Silber 98750 USB 2.0

64 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Metall-Gehäuse

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 64 GB
Schnittstellen: USB 2.0
Speichermedien-Besonderheiten: Metall-Gehäuse
Herstellerfarbe: Silber
Farbe: grau
Produkt-Art: USB-Stick
Hersteller-Nr.: 98750
EAN: 0023942987505
Draht-Ø 0,8 mm

Lieferumfang: USB-Stick + Schlüsselring.

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb stick usb 2.0 64 gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 023942987505, Verbatim, 98750, Metall-Gehäuse, USB-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.