Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KVT 25 Kabeldurchführung teilbar Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051479
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
Icotek KVT 25 Kabeldurchführung teilbar Grau 1St.

Die KVT sind geteilte Kabelverschraubungen. Diese ermöglichen die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.

Kategorie: Kabeldurchführung
Besonderheiten: teilbar
Herstellerfarbe: Grau
Montageloch: M25
Passend für (Details): 1 Tülle 21 x 21 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 45035
Typ: KVT 25
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Länge (Tiefe): 14 mm
Hersteller-Nr.: 45035
EAN: 4251269317729
Kabeldurchführungen: 16 x 6.3 mm, 4 x 9.3 mm

Lieferumfang: Kabelverschraubung · Sechskantmutter.

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 45035, KVT 25, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.