Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPF 25/3-12 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051452
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
Icotek KEL-DPF 25/3-12 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid + Elastomer
Klemm-Ø (min.): 3 mm
Klemm-Ø (max.): 12 mm
Montageloch: M25
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42652
Typ: KEL-DPF 25/3-12
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 42652
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 7 x 7.2 mm, 3 x 11.2 mm, 1 x 22.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 42652, KEL-DPF 25/3-12, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.