Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPF 32/6-18 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 18mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051447
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
Icotek KEL-DPF 32/6-18 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 18mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid + Elastomer
Klemm-Ø (min.): 6 mm
Klemm-Ø (max.): 18 mm
Montageloch: M32
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42653
Typ: KEL-DPF 32/6-18
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 42653
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangsspannung: pulsierend, ca. 0,8 Hz mit einstellbarer Impulslänge, jeweils im Phasen-Null-Durchgang ein– und ausschaltend. Dadurch entstehen fast keine Funkstörungen
Anschluss: über Flachstecker 6,3 mm
Alu-Metallgehäuse mit Kühlrippen, vergossen
Regelung über ein
angeschlossenes, mitgeliefertes Potentiometer: ca. 0 - 100%. Das Potentiometer ist an der Bedienerseite voll isoliert
Betriebsanzeige: mit eingebauter LED.

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 42653, KEL-DPF 32/6-18, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.