Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPF 50/22-36 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 36mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051416
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
Icotek KEL-DPF 50/22-36 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 36mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid + Elastomer
Klemm-Ø (min.): 22 mm
Klemm-Ø (max.): 36 mm
Montageloch: M50
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42655
Typ: KEL-DPF 50/22-36
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 42655
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 33 x 5.3 mm, 9 x 6.4 mm, 8 x 8.3 mm

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 42655, KEL-DPF 50/22-36, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.