Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPF 63/27-50 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 50mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051414
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
Icotek KEL-DPF 63/27-50 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 50mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid + Elastomer
Klemm-Ø (min.): 27 mm
Klemm-Ø (max.): 50 mm
Montageloch: M63
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42656
Typ: KEL-DPF 63/27-50
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 42656
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 33 x 5.3 mm, 9 x 6.4 mm, 8 x 8.3 mm

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 42656, KEL-DPF 63/27-50, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.