Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 40/8 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 10.2mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051393
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 40/8 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 10.2mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführungsplatte
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid + Elastomer
Klemm-Ø (min.): 3.2 mm
Klemm-Ø (max.): 10.2 mm
Montageloch: M40
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 43741
Typ: KEL-DPZ 40/8
Produkt-Art: Kabeldurchführungsplatte
Hersteller-Nr.: 43741
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 4 x 3.2 - 6.5 mm, 4 x 5 - 10.2 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 43741, KEL-DPZ 40/8, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.