Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DPZ 50/12 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 10.2mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051378
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DPZ 50/12 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 10.2mm Polyamid, Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführungsplatte
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid + Elastomer
Klemm-Ø (min.): 3.2 mm
Klemm-Ø (max.): 10.2 mm
Montageloch: M50
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP66
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 43752
Typ: KEL-DPZ 50/12
Produkt-Art: Kabeldurchführungsplatte
Hersteller-Nr.: 43752
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 4 x 3.2 - 6.5 mm, 8 x 5 - 10.2 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 43752, KEL-DPZ 50/12, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.