Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-DP 24/17 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 12.6mm Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051371
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-DP 24/17 Kabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 12.6mm Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführungsplatte
Herstellerfarbe: Grau
Material: Elastomer
Breite: 44 mm
Klemm-Ø (min.): 10.5 mm
Klemm-Ø (max.): 12.6 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP64
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 43514
Typ: KEL-DP 24/17
Produkt-Art: Kabeldurchführungsplatte
Länge (Tiefe): 142 mm
Hersteller-Nr.: 43514
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchführungen: 5 x 10.5 mm, 12 x 12.6 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 43514, KEL-DP 24/17, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.