Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek DT 4 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 9.5mm Elastomer Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051337
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
Icotek DT 4 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 9.5mm Elastomer Grau 1St.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Grau
Material: Elastomer
Breite: 41.5 mm
Klemm-Ø (min.): 9 mm
Klemm-Ø (max.): 9.5 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 41530
Typ: DT 4
Länge (Tiefe): 42 mm
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 41530
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP66
Temperaturbereich: -20°C...+50°C.

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 41530, DT 4, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.