Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-Quick 16/8 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051314
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL-Quick 16/8 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1St.

Kategorie: Kabeleinführungsleiste
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Passend für (Details): 8 Tüllen
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +140 °C
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 42418
Typ: KEL-Quick 16/8
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kabeleinführungsleiste
Hersteller-Nr.: 42418
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP66
Temperaturbereich: -20°C...+50°C.

Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 42418, KEL-Quick 16/8, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.