Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Icotek KT 22 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 23mm Elastomer Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051307
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     W96457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
3er Pack Icotek KT 22 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 23mm Elastomer Grau

Kategorie: Kabeldurchführung
Besonderheiten: geschlitzt
Herstellerfarbe: Grau
Material: Elastomer
Breite: 41.5 mm
Klemm-Ø (min.): 22 mm
Klemm-Ø (max.): 23 mm
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 41222
Typ: KT 22
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Länge (Tiefe): 42 mm
Hersteller-Nr.: 41222
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP66
Temperaturbereich: -20°C...+50°C.

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 41222, KT 22, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,12334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,41*
€ 39,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.