Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack ESKA SW-153T Temperatursicherung 93°C 10A 250V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051093
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     W96006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
10er Pack ESKA SW-153T Temperatursicherung 93°C 10A 250V

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Kontaktart: 1 Öffner
Anschluss: Draht
Nenn-Ansprechtemperatur: 93 °C
Draht-Ausführung: kurz/lang
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Temperatursicherung
Typ: SW-153T
Hersteller-Nr.: 776.093
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 50 A

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, ESKA, 776.093, SW-153T, regelthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.