Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Schalter/Steckdosen Kombination Aufputz-Standard Arktis-Weiß 108802007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051043
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     108802007
EAN/GTIN:
     4008224589918
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Kopp Schalter/Steckdosen Kombination Aufputz-Standard Arktis-Weiß 108802007

Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Serie: Aufputz-Standard
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 108802007
EAN: 4008224589918
Befestigungsabstand: 197,5 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 10,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,53*
1
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 13,25*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 17,63*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.