Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachkombination Wechs Schutzkontakt 1Steckd vert AP IP20 108802007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E130C61
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     108802007
EAN/GTIN:
     4008224589918
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Mehrfachkombination Wechs Schutzkontakt 1Steckd vert AP IP20 108802007
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen gesamt:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Bestückung 1:
Wechselschalter
Bestückung 2:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
64.2 mm
Gerätehöhe:
123 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 10,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,51*
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 13,28*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 17,53*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.