Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 3fach Schutzkontakt-Steckdose Aufputz-Standard Arktis-Weiß 100502000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051020
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     100502000
EAN/GTIN:
     4008224186452
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Kopp 3fach Schutzkontakt-Steckdose Aufputz-Standard Arktis-Weiß 100502000

Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Ausführung: 3fach Schutzkontakt-Steckdose
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Serie: Aufputz-Standard
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 100502000
EAN: 4008224186452
Aufrollbare und geschützte TastaturExtrem strapazierfähigLayout: deutsch, 109 TastenAnschluss: USB Typ A SteckerUSB auf PS/2 Adapter im LieferumfangPlug & Play, Hot PlugStaub-, schmutz- und wasserdichtGeräuscharme Soft-Touch-TastenMaterial: SilikonKabellänge: 1,5mFarbe: schwarz

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 8,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,32*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 14,32*
1
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 14,43*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.