Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic N600AAK Spezial-Akku Mignon (AA) hochtemperaturfähig NiCd 1.2V 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050840
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N-600AAK
EAN/GTIN:
     4042883196216
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic N600AAK Spezial-Akku Mignon (AA) hochtemperaturfähig NiCd 1.2V 600 mAh

Kapazität 600 mAh
Zyklenfest
Hochtemperaturfähig

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Größe: Mignon (AA)
Technologie: NiCd
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 600 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig
Höhe: 49.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13.8 mm
Gewicht: 22 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: N600AAK
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: N-600AAK
EAN: 4042883196216
Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akkus 1,2v 600mah, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, 4042883196216, Panasonic, N-600AAK, N600AAK, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,68*
€ 4,02*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,54*
Lager 1039
91
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.